ដែកគោលវាយដែក
ដែកគោលស័ង្កសីមានក្បាលកូនិច
លេខអត្ថបទ 047823550
EAN 4011231408134
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
គុណភាពប៊ូឡុងបាញ់
Bainitically ផលិតឱ្យរឹង ដូច្នេះវាមានភាពរឹងជាពិសេស ថែមទាំងរឹងមាំ និងយឺត។
សម្គាល់
ជញ្ជាំងកាន់តែរឹង ដែកគោលកាន់តែខ្លី។ ផ្ទៃកាន់តែទន់ ដែកគោលកាន់តែវែង។
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
null
ដែកគោលដែកកាបូនកម្រិតខ្ពស់ ប្រើដើម្បីភ្ជាប់សន្លឹកដែក បន្ទះសរសៃ បន្ទះឈើ ជាដើម លើកម្រាលឥដ្ឋ និងបេតុងដែលមានកម្រិតរឹងល្មម និងមធ្យម។
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 3,5 mm |
ប្រវែង (l1) | 50 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល | 6,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលប្រឆាំងនឹងការលិច |
ទម្ងន់ចំណុះ | 0,37 kg |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |