ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមី NTR-330MM-SZ7
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- 100% ការពារការជ្រាបពីធាតុរាវ
- ទម្រង់ពេជ្រសម្រាប់ចាប់ឱ្យមានលំនឹងល្អ
- ការការពារធាតុគីមី និងធាតុរាវទល់នឹងជាតិអាល់កាឡាំង អាស៊ីត ប្រេងរំអិល ប្រេងម៉ាស៊ីន និងសារធាតុរំលាយ ក្នុងករណីមួយចំនួន
- ដំណើរការផលិតដោយមិនមានធាតុស៊ីលីកូន
null
ការងារលាបថ្នាំ ប្រព្រឹត្តិកម្មផ្ទៃខាងលើ លាបថ្នាំ ទឹកស្អំ និងប្រេងរំអិល ការថែទាំរថយន្តនិងម៉ាស៊ីន ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ អាងជ្រលក់ ការសម្អាត ការគ្រប់គ្រងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ទំហំ | 7 |
សម្ភារៈ | នីទ្រីល |
បញ្ចប់ផ្ទៃខាងក្នុង | ពាក់ស្រោមដៃ |
ស្តង់ដារ | EN 374, EN 388, EN 420 |
ប្រភេទ | III |
ប្រវែង | 330 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈ | 0,38 mm |
ប្រឡោះ កម្រាស់សម្ភារៈ (+/-) | 0,03 mm |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |