ខ្ចៅប្រាំមួយជ្រុង ទម្រង់ខ្ពស់ដែលមានក្រចាប់រឹត (ខ្ចៅមួលបញ្ចូលដែលមិនមែនលោហធាតុ)
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 982 A2
លេខអត្ថបទ 0391014
EAN 4050642492776
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 982 A2
សម្គាល់
បានដក DIN 982 ចេញ និងជំនួសវិញដោយ ISO 7040 ។ មានភាពស្រដៀងគ្នាដែលមានកម្រិតមួយចំនួន (បានដកចេញ ស្ពឺ M7, M18, M22 | បានរួមបញ្ចូលបន្ថែមស្ពឺ M3, M4, M30 និងស្ពឺ M36 | បានផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ខ្ចៅ | ទំហំផ្ទៃរាបស្មើនៃក្បលសម្រាប់ស្ពឺ M10, M12 និង M14 បានប្តូរទៅជា 16 mm, 18 mm និង 21 mm | បានរួមបញ្ចូលស្ពឺធ្មេញញឹកនៅក្នុង ISO 10512 | បានដកកម្រិតថ្នាក់កម្លាំង 12 ចេញ | ISO 7040 មានសុពលភាពសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់កម្លាំង 5, 8, 10) ។
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (D) | M4 |
កម្ពស់ (h1) | 6 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW7 |
ស្តង់ដារ | DIN 982 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
គោលការណ៍នៃឧបករណ៍ចាក់សោ | គាបជញ្ជៀនប៉ូលីអាមីដតាមផ្នែក |
មុខងារចាក់សោ | កៀបកុំឱ្យរលុងដោយប្រើប្រដាប់គៀប |