រ៉ង O រង្វាស់ជាម៉ែត្រ
លំដាប់ថ្នាក់ ISO 3601-1 ស្តង់ដា B NBR 70
អូរីង ISO3601/1-B-NBR70-29,00X2,50
លេខអត្ថបទ
046802925
EAN 4048539796274
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្នាត, NBR 70
- NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល Butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C
- កម្រិតធន់វិមាត្រស្របតាម DIN ISO 3601-1 B (ស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម)
សម្គាល់
- សម្អាតភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យកខ្វក់ណាមួយចេញ (កម្ទេចកម្ទី បន្ទះឈីប សរសៃ) មុនពេលដំឡើង
- ត្រូវសំលៀងផ្ទៃគែម និងជ្រុងកាត់ខាងក្នុងឱ្យរលោង
- ប្រើរ៉ង O ដែលមានលាបប្រេង/ខ្លាញ់
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!