រ៉ង O រង្វាស់ជាម៉ែត្រ
លំដាប់ថ្នាក់ ISO 3601-1 ស្តង់ដា B NBR 70
អូរីង ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00
លេខអត្ថបទ 046800320
EAN 4011231395540
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្នាត, NBR 70
- NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល Butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C
- កម្រិតធន់វិមាត្រស្របតាម DIN ISO 3601-1 B (ស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម)
សម្គាល់
- សម្អាតភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យកខ្វក់ណាមួយចេញ (កម្ទេចកម្ទី បន្ទះឈីប សរសៃ) មុនពេលដំឡើង
- ត្រូវសំលៀងផ្ទៃគែម និងជ្រុងកាត់ខាងក្នុងឱ្យរលោង
- ប្រើរ៉ង O ដែលមានលាបប្រេង/ខ្លាញ់
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 3 mm |
កម្រាស់ (h1) | 2 mm |
ISO | 3601-1 |
ការរចនា | មេទ្រិច |
សម្ភារៈ | NBR (កៅស៊ូប៊ុយតាឌីននីទ្រីល) |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 70 +/- 5 |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to 100 °C |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!