សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រ៉ង O រង្វាស់ជាម៉ែត្រ

លំដាប់ថ្នាក់ ISO 3601-1 ស្តង់ដា B NBR 70
អូរីង ISO3601/1-B-NBR70-45,00X4,00

លេខអត្ថបទ 0468454

EAN 4038898232896

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រ៉ង O រង្វាស់ជាម៉ែត្រ

លេខអត្ថបទ 0468454

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ខ្នាត, NBR 70
  • NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល Butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C

  • កម្រិតធន់វិមាត្រស្របតាម DIN ISO 3601-1 B (ស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម)
សម្គាល់
  • សម្អាតភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យកខ្វក់ណាមួយចេញ (កម្ទេចកម្ទី បន្ទះឈីប សរសៃ) មុនពេលដំឡើង

  • ត្រូវសំលៀងផ្ទៃគែម និងជ្រុងកាត់ខាងក្នុង​ឱ្យរលោង

  • ប្រើរ៉ង O ដែលមានលាបប្រេង/ខ្លាញ់
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

45 mm

កម្រាស់ (h1)

4 mm

ISO

3601-1

ការរចនា

មេទ្រិច

សម្ភារៈ

NBR (កៅស៊ូប៊ុយតាឌីននីទ្រីល)

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D

70 +/- 5

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-30 to 100 °C

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ការរៀបជាក្រុមនូវទំពក់ជាសកល

ឈុតទួណឺវីស 4PCS

4 បំណែក។ សម្រាប់ការយកចេញ និងការដាក់បញ្ចូលកាវបិទភ្ជាប់ ដែលល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលឈោងដៃមិនដល់។
x 1 បរិមាណ
ស្ព្រៃយ៍ស៊ីលីកុន

សប្រៃស៊ីលីកូន 500ML

ធានាបាននូវការការពារយូរអង្វែង ការរក្សាទុក និងទ្រនាប់កម្ដៅនៃប្លាស្ទិកផ្នែកខាងក្រៅ និងផ្នែកខាងក្នុងរបស់យានយន្ត កៅស៊ូ និងផ្នែកលោហៈ គុណភាពប្រេងរំអិលល្អ
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស