រ៉ង O ឈុតគ្រប់ប្រភេទ NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 អ៊ីញ
អូរីង ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62
លេខអត្ថបទ 04681554
EAN 4011231396493
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល Butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C
- កម្រិតធន់វិមាត្រដោយយោងតាម DIN ISO 3601-1 B (ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម)
សម្គាល់
- សម្អាតភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យកខ្វក់ណាមួយចេញ (កម្ទេចកម្ទី បន្ទះឈីប សរសៃ) មុនពេលដំឡើង
- ត្រូវសំលៀងផ្ទៃគែម និងជ្រុងកាត់ខាងក្នុងឱ្យរលោង
- ប្រើរ៉ង O ដែលមានលាបប្រេង/ខ្លាញ់
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 15,54 mm |
កម្រាស់ (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
ការរចនា | ជាប់ជាងគេ |
សម្ភារៈ | NBR (កៅស៊ូប៊ុយតាឌីននីទ្រីល) |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 70 +/- 5 |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to 100 °C |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |