រ៉ង O ឈុតគ្រប់ប្រភេទ NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 អ៊ីញ
អូរីង-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62
លេខអត្ថបទ 0468919
EAN 4011231397193
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល Butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C
- កម្រិតធន់វិមាត្រដោយយោងតាម DIN ISO 3601-1 B (ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម)
សម្គាល់
- សម្អាតភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យកខ្វក់ណាមួយចេញ (កម្ទេចកម្ទី បន្ទះឈីប សរសៃ) មុនពេលដំឡើង
- ត្រូវសំលៀងផ្ទៃគែម និងជ្រុងកាត់ខាងក្នុងឱ្យរលោង
- ប្រើរ៉ង O ដែលមានលាបប្រេង/ខ្លាញ់
		ព័ត៌មានផលិតផល
	
	
		
	
	
		
	សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
|  | |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 9,19 mm | 
| កម្រាស់ (h1) | 2,62 mm | 
| ISO | 3601-1 | 
| ការរចនា | ជាប់ជាងគេ | 
| សម្ភារៈ | NBR (កៅស៊ូប៊ុយតាឌីននីទ្រីល) | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ | 
| ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 70 +/- 5 | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to 100 °C | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |