កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ OFFSET-WS10X11
លេខអត្ថបទ 5754304101
EAN 4053479496351
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 10 x 11 មម | 
| ប្រវែង (L) | 157 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 4,5 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 23,1 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 25,3 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |