សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូន​សោ​មាត់​សង​ខាង ផ្សេងទៀត

កូន​សោ​មាត់​សង​ខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ OFFSET-WS12X13

លេខអត្ថបទ 5754304123

EAN 4053479496375

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូន​សោ​មាត់​សង​ខាង ផ្សេងទៀត

លេខអត្ថបទ 5754304123
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
ទទឹង​កាត់តាមបាត

12 x 13 ម.ម.

ប្រវែង (L)

170 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (a)

5,10 mm

វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1)

27,3 mm

វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2)

29,7 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ក្រូម / បន្ទះនីកែល

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស