កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ -OFFSET-WS14X15
លេខអត្ថបទ 5754304145
EAN 4053479496399
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 14 x 15 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 187 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 5,4 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 30 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 32,2 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |