កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ OFFSET-WS16X18
លេខអត្ថបទ 5754304168
EAN 4053479496412
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 16 x 18 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 202 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 6 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 33,6 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 35,9 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |