កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ OFFSET-WS24X27
លេខអត្ថបទ 5754304247
EAN 4053479496481
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 24 x 27 mm | 
| ប្រវែង (L) | 265 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 8,4 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 52 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 56,2 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |