កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
កូនសោមាត់សងខាង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ OFFSET-WS6X7
លេខអត្ថបទ 5754304067
EAN 4053479496320
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងកាត់តាមបាត | 6 x 7 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 126 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 3,4 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 16,2 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 17,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |