ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង, ក្បាលឡុក (មិនប្រើជាមួយដែក) ORSY®ឈុត 100 គ្រាប់
ដែក DIN 985 ស្រោបស័ង្កសី 8 ចំនួន 600 គ្រាប់
ឈុតខ្ចៅ -DIN985-8-(A2K)-600PCS
លេខអត្ថបទ 0964368
EAN 4011231882330
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឈុតមាន 600 គ្រាប់
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M4
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M5
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M6
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M8
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M10
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M10 x 1 mm
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M12
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M12 x 1.5 mm
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុងស្របតាម DIN 985 ដែលមានកម្ពស់ទាបជាងបំផុត មិនអាចទប់បន្ទុកតេស្តតាម ISO 898-2 បានទេ
- ការកំណត់ថ្នាក់កម្លាំងមានរបារបញ្ឈរពីរដែលបានបន្ថែមមុន និងក្រោយកូដកម្លាំងដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នា។
បានដក DIN 985 និងជំនួសវិញដោយ ISO 10511។ មានភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងកម្រិតមួយចំនួន (ស្ពឺ M7, M18, M22, M27, M33 និងស្ពឺ មានអង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត > ដក M36 ចេញ | ស្ពឺធ្មេញញឹកត្រូវបានដកចេញ | កម្ពស់គ្រាប់ប៊ូឡុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ | ទទឹងកាត់គ្រាប់សំប៉ែតបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ពឺ M10, M12 និង M14 to 16, 18 និង 21 mm | ថ្នាក់កម្លាំងបានផ្លាស់ប្តូរទៅ 04 និង 05)។
ស្តង់ដារ | DIN 985 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | I8I |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 4180,000 g |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 600 Stck(pcs) |
NUT-HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS17-A2K-M10X1
NUT-HEX-DIN985-I8I-WS19-(A2K)-M12X1,5
NUT-HEX-SLOK-DIN985-I6I-WS7-(A2K)-M4
NUT-HEX-SLOK-DIN985-I6I-WS8-(A2K)-M5
CASE-BS1
CASEINRT-8COMT
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា