សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ខ្សែរឹតជាមួយ គន្លឹះប្លាស់ទិក

ខ្សែរឹតជាមួយ គន្លឹះប្លាស់ទិក
ខ្សែជ័រ PLA-PLALATCH-BLACK-2,5X100

លេខអត្ថបទ 0502111

EAN 4011231433853

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ខ្សែរឹតជាមួយ គន្លឹះប្លាស់ទិក

លេខអត្ថបទ 0502111

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Reliable cable tie for quickly organising and bundling cables and wires
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈ

PA 6.6 - ប៉ូលីមែរ

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

ទទឺង

2,5 mm

ប្រវែង

100 mm

អង្កត់ផ្ចិត​បាច់​អប្បបរមា/អតិបរមា

1.6-20 mm

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 85 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

-10 to 85 °C

​កម្លាំងធម្មតាជាអប្បបរមា

80 N

គ្មានជាតិស៊ីលីកូន

បាទ / ចា៎ស

គ្មានធាតុហាឡូអិន

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស