ប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ
ប្រអប់ផ្ទុក
ប្រអប់ដាក់ទំនិញ ពណ៌ខៀវPLA-SZ3-BLUE
លេខអត្ថបទ 0962211032
EAN 4047376184374
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការទុកដាក់ផ្នែកតូចៗ ទំនិញនិងវត្ថុធាតុផ្ដុំចូលគ្នានៅក្នុងរូបភាពមួយដែលធ្វើឱ្យពួកវាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទីតាំង។ ល្អបំផុតសម្រាប់រោងជាង អាជីវកម្មជួញដូរ និងឧស្សាហកម្ម។
- ធន់នឹងជាតិខាញ់ និងប្រេងទូទៅ
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព 2 –20°C ទៅ +90°C
- ធន់នឹងកម្លាំង និងធន់នឹងការបែកបាក់
![]() | |
ទំហំ | 3 |
ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ |
ប្រវែង (L1) | 230 mm |
ទទឺង (B2) | 150 mm |
កម្ពស់ (H2) | 130 mm |
ទទឹងខាងក្នុង (B1) | 130 mm |
Height (from floor to stacking rim) | 118 mm |
ប្រវែង (បានខាងក្នុង) (L3) | 192 mm |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីប្រូពីលែន - PP |