សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូន​សោ​បង្វិល​មាន​ឧបករណ៍​រន្ធ​ដោត

កូន​សោ​បង្វិល​មាន​ឧបករណ៍​រន្ធ​ដោត
ដងសោគីឡូ PLGINTL-8-60NM

លេខអត្ថបទ 071471 30

EAN 4047376046849

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូន​សោ​បង្វិល​មាន​ឧបករណ៍​រន្ធ​ដោត

លេខអត្ថបទ 071471 30
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
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ

បាទ/ចាស

សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង

បាទ/ចាស

ទំហំផ្នែកខាងចុង

16 mm

ជួរ​ការ​វាស់​កម្លាំង​បង្វិល​អតិបរមា/អប្បបរមា

8-60 Nm

លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ)

5-45 lbf.in

ISO

​DIN EN ISO 6789-1:2017

ប្រវែង (L1)

301 mm

អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1)

37 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស