សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាស៊ីនប៉ូលា PM 200-E

ម៉ាស៊ីនប៉ូលា PM 200-E
ម៉ូទ័រប៉ូលាប្រើភ្លើង-EPM200

លេខអត្ថបទ 07024530

EAN 4048539641819

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាស៊ីនប៉ូលា PM 200-E

លេខអត្ថបទ 07024530

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Powerful polishing and burnishing machine in a compact and handy design
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ

លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់

ការបញ្ចូលភ្លើង

1200 W

Min./max. idle speed

900-2700 U/min(rpm)

អង្កត់ផ្ចិតសម្ភារៈដុសខាត់

200 mm

ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅរបស់ spindle ម៉ូទ័រ x ដង

M14

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

2,5 kg

ប្រវែងខ្សែ

4 m

រួមបញ្ចូលទាំង ម៉ាស៊ីនប៉ូលា PM 200-E :
គំរប
1 x
គំរប

COVER

បរិមាណ: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-HANDGRIP-32119107016

បរិមាណ: 1 x
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
គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
បន្ទះទប់ប្រដាប់បិតស្អិតជាប់

ដំណអេប៉ុងប៉ូលា-D125MM

For fastening polishing pads, lambskins etc. with hook and loop mounting
x 1 បរិមាណ
បន្ទះទប់ប្រដាប់បិតស្អិតជាប់

SPRTPLT-POLPAD-BIG-HOKLP-M14-D150MM

For fastening polishing pads, lambskins etc. with hook and loop mounting
x 1 បរិមាណ
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ

សោមាត់ WS18X19

ការរចនា៖ មេទ្រិច
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ

សោមាត់ WS18X19

ការរចនា៖ មេទ្រិច