ម៉ូទ័របាញ់ខ្ចៅប្រើសម្ពាធខ្យល់ PNG 122
ម៉ូទ័របាញ់ខ្ចៅប្រើសម្ពាធខ្យល់ PNG 122
PNG122
លេខអត្ថបទ 070393733
EAN 4047376552937
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រព័ន្ធតង្កៀបថ្ពក់ដែលមានការទទួលស្គាល់
- ធ្វើឱ្យរយៈពេលប្រើប្រាស់តង្កៀបចាប់បង្គុំកាន់តែបានយូរ។
- បង្គុំទាញដែកខ្ទាស់ក្បាលមានសុវត្ថិភាពមិនរអិល។
ប្រើសម្ពាធខ្យល់ទាប
ប្រើសម្ពាធខ្យល់ទ្វេរដងសម្រាប់ការកំណត់ក្បាល និងការដកកាំពត់ទាំងមូល។
ការពារការប្រើលើសបន្ទុក
សន្ទះបិទពេលប្រើលើសបន្ទុក
ងាយស្រួលប្រើ
មានរំញ័រតិច និងការពារសំឡេង
គន្លឹះស្រោបកៅស៊ូ
ធ្វើការបានស្អាត
ប្រអប់ប្រមូលកាំពត់មានឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានរួមបញ្ចូល
មិនចេញខ្យល់នៅក្នុងទីតាំងធ្វើការទេ
សន្ទះបញ្ចេញខ្យល់ដែលអាចបត់បែនបាន
ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការបាញ់គ្រាប់កឹបដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពី 2.4–6.4 mm ដែលផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុទាំងឡាយ។ ការបាញ់បន្ថែមនៃខ្ចៅមួកទោលដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 6.5 mm នៅលើវត្ថុធាតុទាំងអស់ (ចំពោះតែការភ្ជាប់ក្បាលទុយោដែលត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណោះ)។
![]() | |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអប្បបរមា/អតិបរមា | 5-7 bar |
ប្រវែងកម្លាំងសម្ពាធ | 25 mm |
ប្រវែង | 291 mm |
កម្ពស់ | 317 mm |
អង្កត់ផ្ចិតពីស្តុងអប្បបរមា/អតិបរមា | 2.4-6.4 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរបារដែកអតិបរមា | 4,5 mm |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ក្នុងផលប៉ះពាល់មួយ | 4,8 l |
ខ្សែភ្ជាប់រន្ធ | 1/4 អ៊ីញ, 6 mm |
កម្លាំងកំណត់មឹន | 14000 N |
NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,0
NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,4
NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា