កាវភ្ជាប់គ្រោង POWER NAIL
កាវភ្ជាប់គ្រោង POWER NAIL
កាវបិតដែកគោល 320ក្រាម
លេខអត្ថបទ 5855009999
EAN 4065746273848
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ចំណុះ | 280 ml |
កុងតឺន័រ | ឡត |
មូលដ្ឋានគីមី | Cyanoacrylate |
ពណ៌ | ត្នោតស្លេក RAL 8025 |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.13 g/cm³ / នៅ 25°C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to 80 °C |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 1,01 N/mm² |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 18 Month / at 5°C to 25°C |