សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

តុការងារជាងមានកង់ PRO

តុការងារជាងមានកង់ PRO
តុ

លេខអត្ថបទ 0957342030

EAN 4046778514437

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
តុការងារជាងមានកង់ PRO

លេខអត្ថបទ 0957342030

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

តុការងារជាងដែលមានកង់ដែលធន់ ប្រើបានច្រើនស្ថានភាព សម្រាប់ការងារដូចជាការងារដំឡើងលំបាកៗ
  • សំណង់ធ្វើពីដែកសន្លឹករឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។

  • ផ្ទៃតុ Chamfered ធ្វើពីឈើរឹងកិនកម្រាស 40 mm, វ៉ានីសធម្មតា ដែលធ្វើឱ្យវាធន់នឹងទឹក និងប្រេង

  • ប្រព័ន្ធចាក់សោរួមធានាសុវត្ថិភាពពីការលួច

  • ដៃកាន់ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានបន្ទះស្លាក និងគម្របថ្លា

  • ថតដែលបានពង្រីកបន្ថែមជាង 80 % ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើបាដាងរ៉ូឡូ

  • សោរថតសុវត្ថិភាពដែលមានបង្ការពីការដួល

  • វិមាត្រថតខាងក្នុង (W x D)៖ 437 x 587 mm

  • ទំហំផ្ទុកទំនេរ (W x H x D)៖ 535 x 500 x 680 cm

  • ចំណុះផ្ទុករបស់ថត៖ 100 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា

  • ជួររន្ធដោត និងបាតមានប្រហោងសម្រាប់បញ្ចូលសម្ភារៈខណ្ឌចែក

  • ដៃរុញដ៏រឹងមាំ

  • កង់ចំនួនពីរ និងកង់រ៉ូឡូចង្កូតដែលមានហ្វ្រាំង, ∅ 200 mm


អត្ថប្រយោជន៍នៃស៊េរី PRO៖


  • ជម្រើស 4 ពណ៌ RAL សម្រាប់បន្ទះខាងមុខ

  • សោដែលអាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធសោមេ

  • ស៊ុមធ្វើពីទីបជ្រុងដ៏រឹងមាំ 30 x 30 mm

  • ចំណុះផ្ទុកសរុបខ្ពស់៖ 600 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួន​ថត

4 Stck(pcs)

ការឌីហ្សាញថត

1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 40 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 60 mm, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 70 មម/មុខ កម្ពស់ 90 មម,, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 150 mm, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 180 mm

ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ

1200 x 835 x 700 mm

ពណ៌នៃស៊ុម

ប្រផេះ​ស្រាល RAL 7035

Colour of drawer

RAL 3020 ពណ៌ក្រហមចរាចរ

វត្ថុធាតុរបស់ផ្ទៃលើតុ

បន្ទះឈើប៊ីច៍

Tabletop thickness

40 mm

អង្កត់ផ្ចិតរមុំ

200 mm

សមត្ថភាព​ផ្ទុក

600 kg

សម្ភារៈ

ដែកថែបសន្លឹក

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលស្រោបម្សៅ

ចំនួនរមូ

4 Stck(pcs)

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស