ទូទ្វារប្រើត្រចៀក PRO
ទូមានទ្វារស្លាប PRO
ទូដាក់សោ
លេខអត្ថបទ 0957351011
EAN 4046778514499
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទូទ្វារស្លាបដ៏រឹងមាំ ជាមួយនឹងថត និងធ្នើដែលអាចលៃតម្រូវបានតាមជម្រើស។
- សំណង់ដែកសន្លឹករឹងមាំ ដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ
- ចំណុះផ្ទុកនៃធ្នើរនីមួយៗ 60 kg (ដោយបែងចែកបន្ទុកស្មើៗគ្នា)
- សោសុវត្ថិភាពដងបង្វិលផតចូលការពារការលួច
អត្ថប្រយោជន៍នៃស៊េរី PRO៖
- ជម្រើសបួនពណ៌ RAL សម្រាប់បន្ទះខាងមុខ
- ថតប្រើមេកានិករអិល 100% សមត្ថភាពផ្ទុក 50-kg (ដោយបែងចែកបន្ទុកស្មើៗគ្នា)
- ធ្នើរ និងថតអាចលៃតម្រូវបានក្នុងផ្ទៃក្រឡា 15:15 mm ។
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 500 x 500 x 1030 mm |
ការរចនា | ធ្នើ 3, W 500 x D 500 mm |
ពណ៌ទូ | ប្រផេះស្រាល RAL 7035 |
ពណ៌ទ្វារ | RAL 5010 ខៀវស្រេចស៍ |
ចំនួននៃធ្នើរ | 3 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃធ្នើ | 60 kg |
Number of doors | 1 Stck(pcs) |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |