ទូទ្វារប្រើត្រចៀក PRO
ទូមានទ្វារស្លាប PRO
ទូរដាក់ឥវ៉ាន់ FT22-RAL7035
លេខអត្ថបទ 0957351222
EAN 4046778514758
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទូទ្វារស្លាបដ៏រឹងមាំ ជាមួយនឹងថត និងធ្នើដែលអាចលៃតម្រូវបានតាមជម្រើស។
- សំណង់ដែកសន្លឹករឹងមាំ ដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ
- ចំណុះផ្ទុកនៃធ្នើរនីមួយៗ 60 kg (ដោយបែងចែកបន្ទុកស្មើៗគ្នា)
- សោសុវត្ថិភាពដងបង្វិលផតចូលការពារការលួច
អត្ថប្រយោជន៍នៃស៊េរី PRO៖
- ជម្រើសបួនពណ៌ RAL សម្រាប់បន្ទះខាងមុខ
- ថតប្រើមេកានិករអិល 100% សមត្ថភាពផ្ទុក 50-kg (ដោយបែងចែកបន្ទុកស្មើៗគ្នា)
- ធ្នើរ និងថតអាចលៃតម្រូវបានក្នុងផ្ទៃក្រឡា 15:15 mm ។
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 1000 x 500 x 1950 mm |
ការរចនា | ធ្នើ 4, W 1000 x D 500 mm, 2 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 70 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 90 mm, ផ្នែកបន្ថែមពេញលេញ |
ពណ៌ទូ | ប្រផេះស្រាល RAL 7035 |
ពណ៌ទ្វារ | RAL 7035 ពណ៌ប្រផេះស្រាល |
ចំនួនថត | 2 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត | 50 kg |
ចំនួននៃធ្នើរ | 4 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃធ្នើ | 60 kg |
ប្រភេទនៃការដកថយ | កែវយឹតផ្នែកបន្ថែមពេញលេញ |
Number of doors | 2 Stck(pcs) |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |