តុការងារជាង PRO WUSK
តុការងារជាង PRO WUSK
តុឧបករណ៍ WUSK1/2-1500-RAL7035
លេខអត្ថបទ 0957312112
EAN 4046778512648
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- សំណង់ធ្វើពីដែកសន្លឹករឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។
- ដោយបិតជិតពីខាងក្រោម
- ជាមួយឧបករណ៍ថ្លឹងភាពស្មើ
- ប្រព័ន្ធចាក់សោរួមធានាសុវត្ថិភាពពីការលួច
- ដៃកាន់ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានបន្ទះស្លាក និងគម្របថ្លា
- ថតដែលបានពង្រីកបន្ថែមជាង 80% ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើបាដាងរ៉ូឡូ
- សោរថតសុវត្ថិភាពដែលមានបង្ការពីការដួល
- វិមាត្រថតខាងក្នុង (W x D)៖ 437 x 587 mm
- ចំណុះផ្ទុករបស់ថត៖ 100 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា
- ជួររន្ធដោត និងបាតមានប្រហោងសម្រាប់បញ្ចូលសម្ភារៈខណ្ឌចែក
អត្ថប្រយោជន៍នៃស៊េរី PRO៖
- មានម៉ូដែលជាច្រើនសម្រាប់ការសម្របខុសៗគ្នាទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក
- ជម្រើស 4 ពណ៌ RAL សម្រាប់បន្ទះខាងមុខ
- សោដែលអាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធសោមេ
- បាត៖ បំពង់ដែកទំហំ 40 x 40 mm ជាមួយនឹងឧបករណ៍រំកិលធ្វើពីប្លាស្ទិក និងឧបករណ៍ថ្លឹងភាពស្មើ
- ចំណុះផ្ទុកសរុបខ្ពស់៖ 800 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា
តុការងារជាង និងតុការងារស៊េរី Pro ដែលដំឡើងជាស្រេច។ ជម្រើសតាមការចង់បានត្រូវធ្វើការដំឡើងដោយអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួន។
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 1500 x 750 x 840 mm |
ទទឹង x ជម្រៅ | 1500 x 750 mm |
គម្ពស់ការងារ | 840 mm |
ចំនួនថត | 2 Stck(pcs) |
ការឌីហ្សាញថត | 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 150 mm, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 180 mm |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត | 100 kg |
ពណ៌នៃស៊ុម | ប្រផេះស្រាល RAL 7035 |
Colour of drawer | RAL 7035 ពណ៌ប្រផេះស្រាល |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
ការឌីហ្សាញនៃគ្រោង | បំពង់ដែករាងការេ |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 800 kg |
វត្ថុធាតុរបស់ផ្ទៃលើតុ | បន្ទះឈើប៊ីច៍ |
Tabletop thickness | 40 mm |
ផ្ទៃនៃតុវែងៗ | ទឹកថ្នាំរលោង |
ការរចនា | ជាមួយស្លាយប្លាស្ទិច និងប្រដាប់ពង្រាប |
LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035
CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-1500-RAL7035
WRKTP-PRO-1500-MULTIPLEX
DRWRCAB-PRO-USK2-SMALL-RAL7035
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា