ក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ ជំនាញ
ក្រណាត់ជូតសម្អាត Profi
ក្រណាត់ជូតសំអាត PROFI-36X32CM
លេខអត្ថបទ 0899900107
EAN 4045989238200
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្លាំងសម្អាតមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង
- ប្រើស្ងួត
ធូលី និងធូលីដីល្អិតៗត្រូវបានស្រូបយកដោយឥទ្ធិពលស្តាទិក
- ប្រើសើម/ស្ងួត
សម្អាតធូលីគ្រើម និងមានជាតិខ្លាញ់
- ចំណេញពេលវេលា
សម្អាតដោយមិនប្រើទឹកថ្នាំសម្អាត
- សន្សំសំចៃ
- ស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់ការងារប៉ូលា
- ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទាប
សរសៃឆ្មារៗមាំខ្លាំង
- មានលក្ខណៈរំអិលល្អ
- ថ្នាំប៉ូលាគ្មានស្នាមប្រឡាក់រលោងខ្លាំង
- រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
- ផ្ដិតធូលីនៅលើឈើ
គ្មានស្នាមផ្នត់ ដោយមិនបន្សល់ទុកស្នាមឆ្កូត
អាចបោកគក់បាននៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 60°C
- កុំបោកដោយប្រើថ្នាំបន្ទន់ក្រណាត់
- ហាលឱ្យស្ងួត បន្ទាប់ពីប្រើរួច
អាចបោកគក់បាននៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 60°C (កុំប្រើទឹកថ្នាំបន្ទន់សាច់ក្រណាត់)។ គួរមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ពេលសម្អាតកញ្ចក់ជ័រអាគ្រីលិក។
ក្រណាត់ជូតមីក្រូហ្វាយប័រ "ដ៏ជំនាញ" នេះស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់ការសម្អាតថែទាំ និងការសម្អាតយានយន្ត។ វាស័ក្ដិសមប្រើចំពោះផ្ទៃលោហៈគ្រប់ប្រភេទ ក្រណាត់ សេរ៉ាមិក និងគ្រឿងបន្លាស់បន្ទប់ទឹក។ល។ ដោយសារក្រណាត់នេះមិនធ្វើឱ្យមានស្នាមឆ្កូត យើងក៏អាចយកវាទៅប៉ូលាផងដែរ។ ដោយសារមានសមត្ថភាពស្រូបខ្លាញ់ និងធូលីខ្ពស់ ក្រណាត់នេះស័ក្ដិសមធ្វើការសម្អាតជាមុន មុនពេលលាបថ្នាំ។
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអេស្ទ័រ 80%, ប៉ូលីអាមីដ 20% |
បណ្ដោយ x ទទឹង | 36 x 32 cm |
ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ |
ប្រវែង | 36 cm |
ទទឺង | 32 cm |
ទម្ងន់ថ្នាំលាបក្នុងមួយ m² | 416 g |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 48,000 g |
Total absorption time | 8 s |
ការស្រូបរយៈពេល 10 វិនាទី | 800 % |
ការស្រូបអតិបរមា | 800 % |