ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីលធុនធ្ងន់
លេខអត្ថបទ 0899435409
EAN 4056807792125
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ទម្រង់ពេជ្រសម្រាប់ចាប់ឱ្យមានលំនឹងល្អ
- ការការពារធាតុគីមី និងធាតុរាវទល់នឹងជាតិអាល់កាឡាំង អាស៊ីត ប្រេងរំអិល ប្រេងម៉ាស៊ីន និងសារធាតុរំលាយ ក្នុងករណីមួយចំនួន
- ដំណើរការផលិតដោយមិនមានធាតុស៊ីលីកូន
null
ការងារជួសជុល និងការងារសម្អាត ឧស្សាហកម្មគីមី ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ ការលាបថ្នាំពណ៌ និងការងារសម្អាតប្រេងរំអិល សារធាតុគីមីក្នុងវិស័យកសិកម្ម ប្រេងកាត់និងបញ្ចុះកំដៅ។
ទំហំ | 9 |
សម្ភារៈ | នីទ្រីល |
ស្តង់ដារ | EN 374, EN 388, EN 420 |
ប្រភេទ | III |
ប្រវែង | 450 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈ | 0,58 mm |
ប្រឡោះ កម្រាស់សម្ភារៈ (+/-) | 0,03 mm |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |