សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតទុយោប្រើសម្ពាធខ្យល់មានរាងអង្កាញ់ PU

ឈុតទុយោប្រើខ្យល់អង្កាញ់ PU ដែលមានក្បាលភ្ជាប់ S 2000
ទុយោខ្យល់អង្កាញ់ ID8MM-L8M-3PCS

លេខអត្ថបទ 0699941812

EAN 4049557872476

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតទុយោប្រើសម្ពាធខ្យល់មានរាងអង្កាញ់ PU

លេខអត្ថបទ 0699941812

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

បានដំឡើង

រួមបញ្ចូលទាំងក្បាលតំណដោត 2000 ជាស៊េរី និងក្បាលតំណភ្ជាប់រហ័ស


រួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់



ចុងត្រង់ដែលធ្វើឱ្យកិច្ចការមានភាពសាមញ្ញ


កម្រិតភាពសុខស្រួលក្នុងការងារមានខ្ពស់



សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា 10 bar ។


កម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃរន្ធ

12,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធខាងក្នុង

8,0 mm

អង្កត់ផ្ចិត

65 mm

ប្រវែង (សភាពពន្លូត)

10 m

ប្រវែងការងារ

8 m

ពណ៌

ពណ៌ក្រហម

សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា

10 bar

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

980,000 g

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតទុយោប្រើសម្ពាធខ្យល់មានរាងអង្កាញ់ PU :
1 x
ឧបករណ៍តភ្ជាប់ដោយល្បឿនលឿន តភ្ជាប់ស្រួល ស៊េរី 2000

ក្បាលតទុយោដែកឈ្មោល S2000-8X12MM-PU HOSES

ការពិពណ៌នា:
សក្ដិសម​សម្រាប់​អង្កត់ផ្ចិត​ទុយោខាងក្នុង: 8.0 mm
បរិមាណ: 1 x
1 x
ក្បាលបំបែក ក្បាលភ្ជាប់សុវត្ថិភាពស៊េរី 2000

ដំណទុយោ PLUG-IN NIPPLE S2000-8X12MM-PU

ការពិពណ៌នា:
សក្ដិសម​សម្រាប់​អង្កត់ផ្ចិត​ទុយោខាងក្នុង: 8.0 mm
បរិមាណ: 1 x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស