ទុយយោគូទខ្យងសម្ពាធខ្យល់ wSafe® 2000 PU
ទុយយោគូទខ្យងសម្ពាធខ្យល់ PU, ឈុត wSafe 2000
ទុយោខ្យល់អង្កាញ់
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ភាពងាយស្រួលនៃដំណើរការខ្ពស់ និងការប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយ
ទុយយោសម្ពាធខ្យល់ដែលផលិតពី Polyurethane (PU) មានទម្ងន់ស្រាលជាង មានភាពបត់បែនជាង និងធន់នឹងការកាច់ជាងទុយយោ PVC ។
គ្មានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ និងការប្រើប្រាស់អតិបរមានៃទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍
ផ្ទៃទុយយោខាងក្នុងរលោងការពារការស្ទះខ្យល់ និងធ្វើឱ្យមានអត្រាលំហូរខ្យល់ខ្ពស់។
ធន់នឹងកាំរស្មីយូវីខ្ពស់ ជាពិសេសធន់នឹងប្រេង សារធាតុរំលាយ និងសូលុយស្យុងមិនមែនទឹកផ្សេងទៀត
ស្រទាប់សាច់ក្រណាត់រឹងមាំ និងស្រោបជាមួយស្រទាប់ផលិតពី Polyurethane នៃអេស្ទែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់
កម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពការងារ
ចុងត្រង់ជួយសម្រួលដល់ការងារ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជំពប់។
គ្មានការរអិលចុះឡើងនៃបំពង់នៅពេលបញ្ចេញខ្យល់
ជាមួយនឹងក្បាលភ្ជាប់សុវត្ថិភាព wSafe 2000
- មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារថ្នាំទេ
- មិនស័ក្តិសមសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសំណើមជាពិសេស និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយទឹក
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 10 bar |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធខាងក្នុង | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃរន្ធ (A) | 12 mm |
ប្រវែងការងារ | 8 m |
ប្រវែង (សភាពពន្លូត) | 10 m |
អង្កត់ផ្ចិត (D) | 65 mm |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 3 Stck(pcs) |