សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ទុយោប្រើខ្យល់ PVC

ទុយោប្រើខ្យល់ PVC

លេខអត្ថបទ 069992131

EAN 4046777726688

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ទុយោប្រើខ្យល់ PVC

លេខអត្ថបទ 069992131

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ភាពបត់បែនបានខ្ពស់ ទុយោ PVC ដែលមានសរសៃពង្រឹង សម្រាប់តម្រូវការដែលទាមទារការប្រើប្រាស់សម្ពាធខ្យល់ច្រើនបំផុត។

ភាពងាយស្រួលខ្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការ និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង


ទម្ងន់ស្រាល



បន្ថយហានិភ័យនៃការរងរបួស


កញ្ចប់ឧបករណ៍ត្រូវបានសង្កត់ចូលគ្នាដោយការស្រោប។ ជាលទ្ធផល មិនមានផ្នែកណាមួយដែលលានចេញ ដូចនឹងការគាបទុយោតាមបែបចាស់នោះទេ។



ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅអាគារ


ធន់នឹងកាំរស្មី UV ប្រេង និងឥន្ធនៈកម្រិតខ្ពស់



អាយុកាលប្រើប្រាស់វែង


ផ្ទៃមានលក្ខណៈធន់ទៅនឹងកម្លាំងរំញ័រ និងពេលដាក់ជើងពីលើ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ការបញ្ចូលខ្យល់ចូលក្នុងឧបករណ៍ ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនសម្ពាធខ្យល់ ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង និងនៅលើការដ្ឋានសំណង់

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធខាងក្នុង

12,7 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃរន្ធ (A)

19 mm

ប្រវែង (L)

10 m

ការរចនា

គ្មានការភ្ជាប់

កាំដែកពត់

89 mm

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-15 to 60 °C

សម្ពាធផ្ទុះ

60 bar

សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា

15 bar

ពណ៌

ពណ៌ខៀវ

សម្ភារៈ

ក្លេរីដ ប៉ូលីវីន - PVC

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ដង្កាប់សម្រាប់អង្គំត្រចៀកមួយ

ដង្កាប់គៀបកូលីយ៉េ -CLAMP-20MM