សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កុំព្រេសស័រ Power 50l

កុំព្រេសស័រ Power 50l
ឧបករណ៏ផ្លុំ

លេខអត្ថបទ 07012250

EAN 4058794724806

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កុំព្រេសស័រ Power 50l

លេខអត្ថបទ 07012250

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Powerful, robust V-belt piston compressor for flexible applications within the workshop
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការបញ្ចេញរបស់ម៉ទ័រ

2,2 kW

សម្ពាធ​អតិបរមា

10 bar

ចំណុះធុង

50 l

សមត្ថភាពស្រូបខ្យល់

393 l/min

សមត្ថភាពបំពេញ

300 l/min

​ផ្គត់ផ្គង់បរិមាណខ្យល់ចំនួន 80 % នៅសម្ពាធជាអតិបរមា

255 l/min

ដំណើរការគ្មានជាតិប្រេង

ទេ

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 44

ល្បឿនបង្វិល

1050 U/min(rpm)

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

5 to 40 °C

ប្រវែងខ្សែ

1,5 m

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

1050 x 410 x 817 mm

ចំនួនស៊ីឡាំង

2 Stck(pcs)

ចំនួននៃការភ្ជាប់ជាគូនៃសកម្មភាពរហ័ស

3 Stck(pcs)

កម្រិតសម្ពាធសម្លេង

86 dB

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

73 kg

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស