ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Quadro-L អាយុកាលវែង
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Quadro-L អាយុកាលវែង
ផ្លែស្វានថ្មមុខបួន LONGLIFE QUAD12X210
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Reinforcement-resistant hammer drill bits with symmetrical, one-piece high-strength cemented carbide head with 4 cutting edges. Material quality and geometry ensure precise, smooth drilling.
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពរលូននៃដំណើរការរត់ (points system) | 4 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពត្រឹមត្រូវ (point system) | 4 នៃ 4 ចំណុច |
កម្លាំងពង្រឹង (points system) | 4 នៃ 4 ពិន្ទុ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 4 នៃ 4 ពិន្ទុ |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 12 mm |
ប្រវែង | 210 mm |
ប្រវែងការងារ | 150 mm |
ចំនួននៃការបញ្ចូលការកាត់ | 4 Stck(pcs) |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-plus |