ឧបករណ៍ប្រមូលប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់
ប្រដាប់ប្រមូលប្រេងដែលប្រើហើយ R90
ឧបករណ៏ត្រងប្រេងម៉ាស៊ីន R90
លេខអត្ថបទ 071593 90
EAN 4011231751131
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនស្អាតបានរហ័ស
ថាសប្រមូលប្រេងដែលអាចបង្វិលបាន និងអាចលៃតម្រូវកម្ពស់បាន
- មានជើងទ្រសម្រាប់ការបង្ហូរប្រេងចេញពីតម្រងប្រេង
- មានសន្ទះបង្ហូរប្រេងសម្រាប់ការតាមដានយ៉ាងងាយស្រួលនូវប្រេងដែលបានបង្ហូរចេញ
បំពង់មើលពីខាងក្រៅ
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបរិមាណរបស់ប្រេងដែលបានប្រើ
យកចេញឱ្យអស់តាមបន្ទះសម្ពាធ (0.5 bar)
មានថាសចំណែកតូចដែលអាចយកចេញបាន
បរិមាណធុង៖ 90 លីត្រ
វិមាត្រនៃថាសត្រង៖ Ø 580 x 300 mm
ចំណុះធុង | 90 l |
កម្ពស់អប្បបរមា/អតិបរមា | 1400-1900 mm |
អង្កត់ផ្ចិតថាស | 580 mm |
កម្ពស់អតិបរមា | 1900 mm |
កម្ពស់ថាស | 300 mm |
សមត្ថភាពផ្ទុករបស់ថាស | 13 l |
ចំនួនរូឡូចង្កូត | 2 Stck(pcs) |
ចំនួនរូឡូថេរ | 2 Stck(pcs) |