សរីរាង្គមានអាយុកាលវែង ទឹកថ្នាំស្អំម៉ាស៊ីនប្រឆំាងការកក
ទឹកថ្នាំស្អំម៉ាស៊ីន សរីរាង្គ និងមិនកក
ទឹកថ្នាំចាក់ក្នុងធុងទឹក RED-(-68°)-1LTR
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ផលិតផលទឹកស្អំអាស៊ីតសរីរាង្គ និងមិនធ្វើឱ្យកក
- ការពារប្រព័ន្ធស្អំម៉ាស៊ីនពីការឡើងក្ដៅជ្រុល
- ការពារធុងទឹកកុំឱ្យច្រែះ
- ការពារម៉ាស៊ីនកុំឱ្យច្រែះ
- មិនមានផ្ទុកសារធាតុស៊ីលីកេត ផូស្វាត បូរាត និងអំបិលអសរីរាង្គផ្សេងទៀតដែលអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន។
- បង្កើនសមត្ថភាពយានយន្ត
- ស័ក្តិសមសម្រាប់ធុងទឹកម៉ាស៊ីនសាំង និងម៉ាស៊ូត
- ប្រសិទ្ធភាពគីមីមានស្ថិរភាព
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1,200 kg | 
| ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.104 g/cm³ / នៅសីតុណ្ហភាព 20°C | 
| ទម្ងន់ចំណុះ | 1,1 kg | 
| ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម | 
| មូលដ្ឋានគីមី | អេទីឡែនគ្លីកុល | 
| ចំណុះ | 1 l | 
| អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 36 Month / នៅសីតុណ្ហភាព 10°C ទៅ 25°C | 
| កំណុចកក | -68 °C |