រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌បៃតងធម្មតា
រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌បៃតងធម្មតា
ធូបផ្សា REGULAR/GREEN-2,5X350
លេខអត្ថបទ 098225
EAN 4011231913881
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (Ø) | 2,5 mm |
ប្រវែង | 350 mm |
ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 50-110 A |
ទម្ងន់ | 4,7 kg |
ស្តង់ដារ | ISO 2560-A |
សមាគមផ្សារភ្ជាប់អាមេរិក (AWS) | A 5.1: E 6013 |
ការស្រោបក្បាលអេឡិចត្រូតផ្សារ | រុយទីល |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 500 N/mm² |
ការងារដែលប៉ះពាល់ដល់របារចំណិតអប្បបរមា | 47 J |
ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 50 A |
ចរន្តអតិបរមា | 110 A |
សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមា | 450 °C |
ការបន្លាយអង្កត់ទ្រូងអប្បបរមា | 20 % |