សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

សមាសធាតុស៊ីលីកូនបិទភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន RTV 343

សមាសធាតុស៊ីលីកូននៃភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន RTV PRO
កាវ RTV-250-BLACK-85G

លេខអត្ថបទ 0890324086

EAN 4046777305784

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
សមាសធាតុស៊ីលីកូនបិទភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន RTV 343

លេខអត្ថបទ 0890324086

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សមាសធាតុស្អិត និងការបិទ​ភ្ជាប់ដ៏ល្អ​សម្រាប់ប្រើប្រាស់​ក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវិស័យរថយន្ត
  • ការបិទភ្ជាប់ស៊ីលីកូនយឺតជាអចិន្ត្រៃយ៍

  • ភាពស្អិតជាប់ល្អ​ឥតខ្ចោះ

  • ភាពធន់នឹងប្រេងបានល្អឥតខ្ចោះ

  • ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីបានល្អឥតខ្ចោះ

  • សិនស័រសុវត្ថិភាព
សម្គាល់

សេចក្តីណែនាំទាំងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តជាមុន មុនពេលប្រើ។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null
  • សមាសធាតុបិទភ្ជាប់ស៊ីលីកូនយឺតអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ម៉ាស៊ីន និងតួរថយន្ត។

  • សម្រាប់បិទភ្ជាប់ផ្ទៃ ចន្លោះប្រហោង និងស្នាមប្រេះ។ ដូច​ជា​ស្នប់​ប្រេង សម្បុកទែម៉ូស្តា​ត ក្បាល​ស៊ីឡាំង បន្ទប់ដងរវៃ រ៉ាដ្យាទ័រ ប្រអប់លេខ តួជាដើម។
ការណែនាំ
  • ផ្ទៃដែលត្រូវបិទជិតត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានធូលី ប្រេង និងខ្លាញ់ឡើយ។ ត្រូវបកសៀលចាស់ចេញទាំងអស់ពីផ្ទៃ។

  • លាបប្រេងមួយតំណក់លើផ្ទៃ

  • តាមគន្លាក់គ្រឿងបន្លាស់

ចំណុះ

85 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

កៅស៊ូ​ស៊ី​លី​កូន

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1.02 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

ក្លិន/ក្រហូប

លក្ខណៈ

ទម្ងន់ចំណុះ

85 g

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

5 min

រយៈពេល​ព័ត៌មាន​ស្បែក​អតិបរមា

30 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

ការ​បន្លាយ​នៅ​ពេល​បែក

600 %

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-62 to 315 °C

រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា

343 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 45 °C

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

18 Month

លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត

កន្លែងស្តុកទុកត្រជាក់ ហើយស្ងួតសីតុណ្ហភាពក្រោម 25°C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស