សមាសធាតុស៊ីលីកូនបិទភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន RTV 343
សមាសធាតុស៊ីលីកូននៃភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន RTV PRO
កាវ RTV 250-GREY-85G
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ការបិទភ្ជាប់ស៊ីលីកូនយឺតជាអចិន្ត្រៃយ៍
- ភាពស្អិតជាប់ល្អឥតខ្ចោះ
- ភាពធន់នឹងប្រេងបានល្អឥតខ្ចោះ
- ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីបានល្អឥតខ្ចោះ
- សិនស័រសុវត្ថិភាព
សេចក្តីណែនាំទាំងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តជាមុន មុនពេលប្រើ។
- សមាសធាតុបិទភ្ជាប់ស៊ីលីកូនយឺតអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ម៉ាស៊ីន និងតួរថយន្ត។
- សម្រាប់បិទភ្ជាប់ផ្ទៃ ចន្លោះប្រហោង និងស្នាមប្រេះ។ ដូចជាស្នប់ប្រេង សម្បុកទែម៉ូស្តាត ក្បាលស៊ីឡាំង បន្ទប់ដងរវៃ រ៉ាដ្យាទ័រ ប្រអប់លេខ តួជាដើម។
- ផ្ទៃដែលត្រូវបិទជិតត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានធូលី ប្រេង និងខ្លាញ់ឡើយ។ ត្រូវបកសៀលចាស់ចេញទាំងអស់ពីផ្ទៃ។
- លាបប្រេងមួយតំណក់លើផ្ទៃ
- តាមគន្លាក់គ្រឿងបន្លាស់
| ចំណុះ | 85 ml | 
| មូលដ្ឋានគីមី | កៅស៊ូស៊ីលីកូន | 
| ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.02 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម | 
| ពណ៌ | ពណ៌ប្រផេះ | 
| ក្លិន/ក្រហូប | លក្ខណៈ | 
| ទម្ងន់ចំណុះ | 85 g | 
| រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 5 min | 
| រយៈពេលព័ត៌មានស្បែកអតិបរមា | 30 min | 
| លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% | 
| ការបន្លាយនៅពេលបែក | 600 % | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -60 to 315 °C | 
| រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា | 343 °C | 
| សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 45 °C | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 18 Month | 
| លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | កន្លែងស្តុកទុកត្រជាក់ ហើយស្ងួតសីតុណ្ហភាពក្រោម 25°C |