សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

សមាសធាតុបិទម៉ាស៊ីន ស៊ីលីកុង ផ្សេងៗ

សមាសធាតុបិទម៉ាស៊ីន ស៊ីលីកុង ផ្សេងៗ
កាវ RTV

លេខអត្ថបទ 0890323085

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
សមាសធាតុបិទម៉ាស៊ីន ស៊ីលីកុង ផ្សេងៗ

លេខអត្ថបទ 0890323085
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
ចំណុះ

85 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

សីលីកូន

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1.02 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

ពណ៌

ពណ៌ប្រផេះ

ទម្ងន់ចំណុះ

85 g

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

5 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា

371 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 45 °C

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

18 Month

លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត

at 5°C to 25°C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស