ទូរណឺវីសប្រើថ្ម S 12-A
ទួណាវីសប្រើថ្ម S 12-A 1/4 អ៊ីញ
ម៉ូទ័រមួលវីស 2X2,0AH
លេខអត្ថបទ 57001102
EAN 4046777928259
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការងារប្រកបដោយផាសុកភាព និងការងារងាយស្រួល ទោះបីជានៅកន្លែងចង្អៀតក៏ដោយ
រូបរាងទំហំតូចខ្លាំង ទម្ងន់ស្រាល និងងាយស្រួលប្រើ
កន្លែងធ្វើការមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ជានិច្ច
អំពូល LED
ប្រអប់ថ្ម Li-ion
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ។ អង្គបង្ហាញការសាកថ្មដែលងាយស្រួលមើលប្រាប់អ្នកអំពីចំនួនថាមពលដែលនៅសល់គ្រប់ពេល។
ជាបរិបទដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារមួលឡោស៊ី និងស្វានជានិច្ច
ដោយសារតែមានឧបករណ៍ស្ពឺល្បឿន 2 ដែលមានកម្រិតកម្លាំងបង្វិល 20+1។
ដែកស្វានសាមញ្ញសម្រាប់ដែកស្វានលក្ខណៈស្តង់ដារទាំងអស់ និងទួណាវីសក្បាលស្វាន (E6+C6)
ឧបករណ៍ផ្ទុកក្បាលស្វានទូទៅ 1/4 អ៊ីញ
ការពារបន្ទុកលើស
ការពារការលើសទម្ងន់ចំពោះម៉ូទ័រ និងថ្ម។
ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលប្រព័ន្ធប្រើថ្ម 10.8 V និង 12 V ទាំងអស់
វ៉ុលតូចបំផុត | 12 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 30 / 15 Nm |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ដោយមានមុខឌុយ 1/4-អ៊ីញ ចំនួន 6 |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 0,8 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2 Ah |
SYSCASE-4.4.2.
CHRG-(AL30-LI)
BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH
CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា