ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង ធ្មេញរាង S
ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង ធ្មេញរាង S
លេខអត្ថបទ 071406 62
EAN 4011231708777
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With three-point support and self-locking fixing
![]() | |
លំដាប់ក្រចាប់គិតជា អ៊ីញ | 2 in |
អង្កត់ផ្ចិតទុយយោអតិបរមាគិតជា inches | 2 in |
លំដាប់ក្រចាប់ | 65 mm |
ប្រវែង (L) | 535 mm |
ទទឹងនៃដង្កាប់ (B) | 28 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (C) | 12,5 mm |
DIN | 5234 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |