សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង ធ្មេញរាង S

ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង ធ្មេញរាង S

លេខអត្ថបទ 071406 63

EAN 4024835048026

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង ធ្មេញរាង S

លេខអត្ថបទ 071406 63

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

With three-point support and self-locking fixing
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

លំដាប់ក្រចាប់​​គិតជា អ៊ីញ

3 in

អង្កត់ផ្ចិត​ទុយយោ​អតិបរមា​គិតជា inches

3 in

លំដាប់ក្រចាប់

80 mm

ប្រវែង (L)

640 mm

ទទឹងនៃដង្កាប់ (B)

30 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (C)

15,5 mm

DIN

5234

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ពណ៌

ពណ៌ក្រហម

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស