ដែកថែបស្រោប រឺស័រ ប្រភេទ S
ដែកថែបស្រោប រឺស័រ ប្រភេទ S
លេខអត្ថបទ 0493020
EAN 4011231412513
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M20 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 21 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 30 mm |
កម្ពស់ (h1) | 2,5 mm |
កម្រាស់ (s1) | 1,4 mm |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលមានជ្រលក់ស័ង្កសីតាមមេកានិច |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | S |