សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រណាកាត់ប្រើថ្ម SBS 18-A

រណាកាត់ប្រើថ្ម SBS 18-A

លេខអត្ថបទ 570050502

EAN 4058794428179

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រណាកាត់ប្រើថ្ម SBS 18-A

លេខអត្ថបទ 570050502

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

រណាកាត់ឈើគ្មានខ្សែ 18 V មានកម្លាំងខ្លាំង ប៉ុន្តែ​អាច​គ្រប់គ្រងបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីយ៉ុងលីចូម។ Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.

Low weight, high performance battery with no memory effect


បច្ចេកវិទ្យា Li-ion



ល្បឿនអាចត្រូវបានកែតម្រូវយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់វត្ថុធាតុផ្សេងៗ


ល្បឿន 2



ការប្តូរផ្លែដោយមិនប្រើ​ឧបករណ៍ ដៃម្ខាង រហ័ស


ការប្តូរការដំឡើងផ្លែរណារហ័ស



ការការពារលើសទម្ងន់


Prevents overload damage to motor and battery.



ងាយស្រួលកាន់ និងមិនរអិល


ដងកាន់ទន់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

18 V/DC

ប្រវែងកម្លាំងសម្ពាធ

28 mm

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

Quick-change holder

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង

3,4 kg

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនដោយគមាន អាគុយសាកភ្លើង

2,88 kg

ប្រវែង​ផ្លែ​រណារដែលបានណែនាំអតិបរមា

305 mm

ប្រវែង

450 mm

ទទឺង

70 mm

កម្ពស់

170 mm

ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

0 Stck(pcs)

ទម្ងន់​នៃ​ការ​វេច​ខ្ចប់​ខាងក្រៅ

350 g

រួមបញ្ចូលទាំង រណាកាត់ប្រើថ្ម SBS 18-A :
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(SBS 18-A)-(8.4.2)

ការពិពណ៌នា: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
បរិមាណ: 1 x
1 x
ប្រអប់ប្រព័ន្ធ 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

ការពិពណ៌នា: សមស្របសម្រាប់ការផ្ទុកគ្រឿងបន្លាស់តូចៗ ម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ដែលអាចបត់បែនបានដែលប្រើជាមួយសម្ភារដែលប្រើប្រាស់បាន
បរិមាណ: 1 x
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប្រអប់សាកថ្ម LI-CV 18 V ដែលមានឆ្នាំងសាក និងថ្ម 2 គ្រាប់

POWERPACK-(LI-CV)-18V-2X5AH

ថ្មរឹងមាំមានថាមពលខ្លាំងចំនួនពីរ និងឆ្នាំងសាកចំនួនមួយនៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ។