ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុងមានស្ពឺពេញ
ដែកថែប 8.8 ធម្មតាដែលមានស្ពឺពេញ ISO 4762 / DIN 912
លេខអត្ថបទ 008291660
EAN 4047376798007
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកថែប 8.8 ធម្មតា ដែលមានស្ពឺពេញ ISO 4762/DIN 912
សម្គាល់
ISO 4762 ជំនួស DIN 912 | មានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន | ផ្លាស់ប្ដូរលំដាប់ដែលតូចបំផុត | ស្ពឺធ្មេញញឹកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ ISO 12474 ។
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M16 |
ប្រវែង (l1) | 60 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 24 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 16 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4762 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឈីស |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | IS14 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 2 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 60 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |