សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុង

ISO 4762/DIN 912 ដែកថែប 8.8 ស្រទាប់ស័ង្កសី ប្រាក់

លេខអត្ថបទ 414942060

EAN 4053479220000

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុង

លេខអត្ថបទ 414942060

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 25 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ISO 4762 ដែកថែប 8.8 ស្រទាប់ស័ង្កសី ប្រាក់ (ZFSHL)

ស្រទាប់ថ្នាំកូតស័ង្កសីគឺជាថ្នាំកូតការពារភាពច្រែះ ដែលមិនមានជាតិក្រូមេ (VI) សម្រាប់ការបង្គំរថយន្តពាណិជ្ជកម្ម គ្រឿងចក្រសាងសង់ យានយន្ត និងឧបករណ៍កសិកម្ម និងគ្រប់ផ្នែកផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការការពារភាពច្រែះនៅកម្រិតនៃការផលិតយានយន្ត។



ភាពធន់នឹងច្រែសសម្រាប់ ZFSHL គឺ ៖


  • អង្កត់ផ្ចិត ≥ M6 - 480h*

  • អង្កត់ផ្ចិត ≥ M10 - 720h*


  • * តម្លៃនៃគោលការណ៍ណែនាំ៖ មិនមានភាពច្រែះលោហៈបាសនៅចំណុចដោយគ្មានតំណនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសំណើមស្ព្រៃយ៍អំបិលយោងទៅតាម DIN EN ISO 9227 NSS ។


  • ការរចនា ZFSHL សំដៅលើស្រទាបថ្នាំកូតការពារភាពច្រែះដូចខាងក្រោម៖


    • ស្រទាប់ថ្នាំកូតស័ង្កសី - ជាមយួយថ្នាំកូតស្រទាប់ខាងលើ ពណ៌ទឹកប្រាក់ ជាមួយនឹងប្រេងរំអិលដែលលៃតម្រូវតម្លៃនៃភាពកកិត។

    • លំដាប់កត្តាកកិតដែលបានលៃតម្រូវពី 0.09μ – 0.14μ ដោយសារតែថ្នាំកូតស្រទាប់ខាងលើជាមួយនឹងភាគល្អិតរំអិលរួមបញ្ចូលគ្នា

    សម្គាល់

    ISO 4762 ជំនួស DIN 912 | មានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន | ផ្លាស់ប្ដូរលំដាប់ដែលតូចបំផុត | ស្ពឺធ្មេញញឹកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ ISO 12474 ។

    ព័ត៌មានផលិតផល

    សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

    វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

     | 

     | 

    ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

    M20

    ប្រវែង (l1)

    60 mm

    អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

    30 mm

    កម្ពស់ក្បាល (k1)

    20 mm

    ស្តង់ដារ

    ISO 4762

    សម្ភារៈ

    ដែកថែប

    ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

    8.8000000000000007

    ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

    ស័ង្កសីទឹកប្រាក់ដែលរបក

    ROHS-បទដ្ឋាន

    បាទ/ចាស៎

    រយៈពេល​ការពារ​ច្រែះ​ស៊ី

    720 h

    ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

    ក្បាលឈីស

    ប្រភេទទួណឺវិស

    រន្ធ​ប្រាំមួយ​ជ្រុង

    ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1)

    IS17

    ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

    សរសៃមេទ្រិក

    ទម្រង់ស្ពឺ

    ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

    ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

    ផ្នែកនៃសរសៃវីស

    លំដាប់ផលិតផល

    A

    លេខអត្ថបទ
    លេខសម្ភារ​អតិថិជន

    សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

    ព័ត៌មានផលិតផល

    សន្លឹកទិន្នន័យ()

    សន្លឹកទិន្នន័យ ()

    ទិន្នន័យ CAD  | 

    វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

     | 

     | 

    ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស