វីសសង់វេរ៉ង់ដាខួងខ្លួនឯង កាស់ទ្រនាប់ការពារជ្រាបដុំ
វីសសង់វេរ៉ង់ដាខួងខ្លួនឯង កាស់ទ្រនាប់ការពារជ្រាបដុំ
លេខអត្ថបទ 0214763909
EAN 4011231274609
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
វត្ថុធាតុរបស់កាសទ្រនាប់បិទ | ដែកថែប |
ផ្ទៃនៃឧបករណសម្អាត | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
វត្ថុធាតុរបស់កងទ្រនាប់ | កៅស៊ូ Ethylene propylene diene terpolymer |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោនដែលមានក |
ប្រភេទទួណឺវិស | រាងឆកោន |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
រូបរាងនៃចុង | ចុងផ្លែស្វាន |
ក្នុងដី | ដែក, អាលុយមីញ៉ូម |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 6,3 mm |
ប្រវែង (l1) | 90 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 13,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកាសឬទ្រនាប់ (d2) | 19 mm |
កម្រាស់នៃម៉ាស៊ីនសម្អាត់ (h1) | 4,0 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 6,4 mm |
ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 8,4 mm |
ប្រវែងខ្សែវីសជាមួយចុងស្វាន | 59 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW10 |
កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ) | 6,0 mm |
សម្រាប់កម្រាស់គ្រឹះអតិបរមា | 5,0 mm |
កម្រាស់កែវអប្បបរមា/អតិបរមា | 27.5-73.5 mm |
ការអនុម័ត | ETA-10/0184 |
ល្បឿងតម្លើងដែលបានណែនាំអប្បបរមា (idling) | 1200-1800 U/min(rpm) |