ប៊ូឡុងក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺរហូតដល់ក្បាល
ដែកថែប 8.8 ស័ង្កសីស្រាល ពណ៌ប្រាក់ ISO 4017
លេខអត្ថបទ 4147416100
EAN 4053479169484
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្រទាប់ថ្នាំកូតស័ង្កសីគឺជាថ្នាំកូតការពារភាពច្រែះ ដែលមិនមានជាតិក្រូមេ (VI) សម្រាប់ការបង្គំរថយន្តពាណិជ្ជកម្ម គ្រឿងចក្រសាងសង់ យានយន្ត និងឧបករណ៍កសិកម្ម និងគ្រប់ផ្នែកផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការការពារភាពច្រែះនៅកម្រិតនៃការផលិតយានយន្ត។
ភាពធន់នឹងច្រែសសម្រាប់ ZFSHL គឺ ៖
- អង្កត់ផ្ចិត ≥ M6 - 480h*
- អង្កត់ផ្ចិត ≥ M10 - 720h*
ការរចនា ZFSHL សំដៅលើស្រទាបថ្នាំកូតការពារភាពច្រែះដូចខាងក្រោម៖
- ស្រទាប់ថ្នាំកូតស័ង្កសី - ជាមយួយថ្នាំកូតស្រទាប់ខាងលើ ពណ៌ទឹកប្រាក់ ជាមួយនឹងប្រេងរំអិលដែលលៃតម្រូវតម្លៃនៃភាពកកិត។
- លំដាប់កត្តាកកិតដែលបានលៃតម្រូវពី 0.09μ – 0.14μ ដោយសារតែថ្នាំកូតស្រទាប់ខាងលើជាមួយនឹងភាគល្អិតរំអិលរួមបញ្ចូលគ្នា
ISO 4017 ជំនួស DIN 933 | មានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លះ | បង្កើនវិមាត្រដែលតូចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទារនៅទូទាំងបាតសម្រាប់ M10, M12, M14 និង M22 ។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M16 |
ប្រវែង (l1) | 100 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 10 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW24 |
ស្តង់ដារ | ISO 4017 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស័ង្កសីទឹកប្រាក់ដែលរបក |
រយៈពេលការពារច្រែះស៊ី | 720 h |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 100 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!