ប៊ូឡុងក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺរហូតដល់ក្បាល
ដែកថែប 8.8U ISO 4017 ដែលបានជ្រលក់ស័ង្កសីក្តៅ
លេខអត្ថបទ 415316 100
EAN 4056807208343
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ផលិតជាមួយនឹងស្ពឺដែលមានទំហំតូចជាងខ្នាតធម្មតាក្នុងភាពធន់ថ្នាក់ 6AZ (ចន្លោះហើបស្ពឺ) មុនពេលអនុវត្តការការពារផ្ទៃ (DIN EN ISO 10684) ។
- ប៊ូឡុងត្រូវបានអនុលោមតាម ISO បន្ទាប់ពីការជ្រលក់ស្រោបដោយស័ង្កសីក្តៅ។
- មិនត្រូវប្រើប៊ូឡុងជាមួយខ្ចៅដែលមានស្ពឺធំពេកទេ។ នេះអាចបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងតំណដែលមួលប៊ូឡុង និងអាចបណ្តាលឱ្យការតភ្ជាប់មិនបាន។
ផលិតផលសំណង់ដែលមានការត្រួតពិនិត្យដោយសញ្ញាសម្គាល់ CE => សំណុំ SB អនុលោមតាម DIN EN 15048-1 អាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ជាមួយលេខនាំមុខនៃរបស់របរ៖ 00594.. (វីសគ្មានក្បាល ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង) និង 00595.. (វីសក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺពេញ) ។
ISO 4017 ជំនួស DIN 933 | មានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លះ | បង្កើនវិមាត្រដែលតូចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទារនៅទូទាំងបាតសម្រាប់ M10, M12, M14 និង M22 ។
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M16 |
ប្រវែង (l1) | 100 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 10 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW24 |
ស្តង់ដារ | ISO 4017 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8U |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ចុងក្តៅ ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
លំដាប់ផលិតផល | A |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!