មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជាងអគ្គិសនី SH-E 2000-S
មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជាងអគ្គីសនី, SH 2000-E-S
លេខអត្ថបទ 0899200236
EAN 4056807476698
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មួករឹងសម្រាប់ជាងអគ្គិសនីដែលផ្តល់ផាសុខភាពជាមួយនឹងក្បាលមួលលៃតម្រូវខាងក្នុង
សំបកមួកសុវត្ថិភាពជិតទាំងស្រុង ដូច្នេះសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយជាងអគ្គិសនី
ស្របតាម EN 397 និង EN 50365 (1000 VAC)
ការលៃតម្រូវទទឹងរហ័ស និងល្អបំផុត
ប្រព័ន្ធក្បាលមួល
មិនបាំងការងើយមើលលើ
កំពូលមួកខ្លី
សមបំផុត និងផ្តល់ផាសុកភាព
ខ្សែពាក់ធ្វើពីក្រណាត់ 6 ចំណុច
អាចប្រើបានជាមួយវ៉ែនតា និងឧបករណ៍ការពារត្រចៀក
ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ Euroslot ចំហៀង
ត្រូវបានតេស្តស្របតាម EN 397 ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែម
- ស័ក្តិសមសម្រាប់សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំងរហូតដល់ -30°C
- ការពារប្រឆាំងនឹងការខ្ទាតកម្ទេចផ្សារ (MM = ដែករលាយ)
ពណ៌ | ពណ៌ស |
ទំហំអប្បបរមា/អប្បបរមា | 51 cm-61 cm |
មួកសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិក្ខារខាងក្នុង | 6-ចំណុច |
ស្តង់ដារ EN | 397, 50365 |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | -30 °C |
សម្ភារៈ | PE - ប៉ូលីប្រូពីលែន |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!