ក្បាលទួរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
ក្បាលទួរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
ទួណឺវីសសំប៉ែត SL-0,8X4,5X90
លេខអត្ថបទ 0613321045
EAN 4038898270850
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Continuous, brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle with striking cap
![]() | |
កម្រាស់នៃគែមកាត់ x ទទឹងនៃគែមកាត់ | 0.8 x 4.5 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (A) | 90 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (B) | 96 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (C) | 31 mm |
ផ្លែទួណឺវីសសំប៉ែត/ពន្លាកសំប៉ែត | 5 mm |
ម៉ាឡេត | 8 mm |